CX007002-024 ミューズレクタングル20 SEVA(東京堂) 72888640

 

CX007002-024 ミューズレクタングル20 SEVA(東京堂) 72888640
CX007002-024 ミューズレクタングル20 SEVA(東京堂) 72888640
CX007002-024 ミューズレクタングル20 SEVA(東京堂) 72888640

ミューズレクタングル20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード72888640品番CX007002-024
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
グリーン
材質
アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×6.5×20
分類
アクリル
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする