ECLE(マツ六)
クロス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ゴールド
ゴールド
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72955438
品番
EL-68G
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手すりを十字にジョイントできます
用途
手すり棒の太さ32mm用部品
色
ゴールド
付属品
+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質
本体:亜鉛合金
厚さ(mm)
35.3
全長(mm)
50
高さ(mm)
85.5
適合パイプ径(Φmm)
32