ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー

ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー - 花王ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー - 花王ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー - 花王ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー - 花王ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー - 花王ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー - 花王ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー - 花王ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー - 花王

お肌へのやさしさと使いやすさを両立。
泡で出てきてそのまま頭にも身体にも使える泡のヘッド&ボディシャンプーです。
髪と地肌と同じ弱酸性の泡で、やさしく洗浄。植物由来の保湿成分配合で、お肌しっとり。
洗浄成分が、時間がたって落とし辛くなった皮脂に浸透、落としやすく。
お肌に優しいのに、しっかり汚れも落とせる。さーっと流れる泡で、すすぎも簡単。グリーンフローラルのやさしい香り。

用途全身洗浄剤仕様●フォーマー:片手で持って泡で出て、指の間など狭い箇所にも直接泡が届く。●薬事販売名:ソフティ泡のヘッド&ボディシャンプーaタイプ中身入り フォーマー型容器内容量1本(300mL)
関連資料:(0.8MB)
注意
※傷、はれもの、湿疹など異常のある所には使わない。
※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。 肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑など)や黒ずみなどの異常が出た時、直射日光があたって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は、眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をし、医師に相談する。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため置き場所に注意する。
※〔つめかえ上の注意〕
※つめかえ前に容器の中とポンプ部分をよく洗い、水気を切って乾燥させてから、移し替えてください。
※ ポンプ部分は逆さにして数回押し、ポンプ内に残った液も出し切ってください。
※ つめかえの際には、忘れずに製造番号をお控えください。 その際、異なった製造番号のものと混ぜないでください。
※ 使い終わった容器は水で洗い、つぶして容器の空気を抜き、キャップを閉める。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72960575-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする