曜日別特売

上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ

上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付きタイプ。

セット内容
扉・アウトセットレール・入隅用縦枠
内容量
1セット
全20種類を絞り込む
引手
レール長さ(mm)
扉寸法(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色
レール長さ(mm)
扉寸法(mm)
引手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73252737-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252746-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252755-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252771-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252780-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252789-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252798-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252807-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252816-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1427712×1970R:右引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252825-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1427712×1970L:左引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252841-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252850-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252859-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252868-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252877-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252886-扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252895-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252911-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252920-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1627812×1970R:右引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73252929-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー1627812×1970L:左引
¥120,200
¥74,980
¥82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする