曜日別特売
- 上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ ハイテクウッドプラス 73252825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ ハイテクウッドプラス 73252825
- 上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ ハイテクウッドプラス 73252825

上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃16日以内出荷とは
この商品は色・関連資料・引手など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー
引手
L:左引
注文コード
73252825
品番
-
参考基準価格(税別)¥120,200販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付きタイプ。

色
扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) レール:アルミシルバー
レール長さ(mm)
1427
扉寸法(mm)
712×1970
引手
L:左引
セット内容
扉・アウトセットレール・入隅用縦枠

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする