曜日別特売
44336 よくわかる 山菜大図鑑 永岡書店 73294360

よくわかる 山菜大図鑑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
73294360
品番
44336
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)書籍
2,200

生息する場所別に約280種類の山菜を掲載!
新芽・葉・実・花など多数の美しいカラー写真から、山菜の名前が確実にわかります。
山や高原、平野、水辺や海辺から毒草に至るまで、身近な山菜の特徴と見分け方、食べ頃、山菜採りの注意点などのポイントも解説。大判で見て楽しく、使って便利。山菜採りに大活躍の一冊です。
◯時期や採取方法、利用部位など、詳細な情報を掲載。
◯山菜の下ごしらえの方法や、おすすめの調理法も紹介。
◯注意したい毒草カタログ付き。

判型
B5
ページ数
368
著者名
著: 今井國勝 今井万岐子
初版年月
2026年2月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする