曜日別特売
44325 ねことねずみがおしえる ひらがな書き方帳 永岡書店 73294229

ねことねずみがおしえる ひらがな書き方帳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
73294229
品番
44325
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)書籍
1,100

★大人気キャラクターねことねずみが教える話題のひらがな練習帳!
★1冊を終えると必ず文字がうまくなる!と口コミが広がっています!
★ひらがな指導のコツが丸見え!学校の先生が美文字のポイントを解説!
ひらがなを覚えることはすべての勉強の第一歩。でも、実は
「子どもがすぐに飽きてしまって反復練習が続かない」
「子どもに正しい文字をどう教えたらよいかわからない」
という悩みをもっている方がたくさんいらっしゃいます。そこで本書では、子どもに「正しく美しい」ひらがなを楽しく学べるように工夫をたくさん入れ込みました!

判型
B5
ページ数
128
著者名
監修: 田近洵一 監修: 井上典子
初版年月
2026年1月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする