曜日別特売

マンガでわかる!10才までに覚えたい47都道府県 改訂版

マンガでわかる!10才までに覚えたい47都道府県 改訂版 - 永岡書店

「マンガでわかる!10才までに」シリーズに、「47都道府県改訂版」が登場!
「47都道府県」は、マンガで笑いながら学ぶとスイスイ覚えられます。そのためにこの本では、監修者厳選の「各都道府県の重要なポイント」を、爆笑マンガストーリーに組み込みました。覚えようとしなくても、笑いながら自然に知識を吸収できます。

判型
A5
ページ数
400
著者名
監修: 高濱正伸 監修: 佐藤暢昭
初版年月
2026年1月
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7329431744357
1,700
1,700
書籍
1,870(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする