曜日別特売

15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF1m接地プラグ付

15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF1m接地プラグ付 - 明工社

19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。
コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。
縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。
横形専用として段付金具付も用意しました。
ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。

定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
VCTF 1
定格電流(A)
15
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73368901MR78340TJ1
¥23,540
¥17,980
¥19,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする