電源変換プラグBFタイプ
・【bfタイプ 変換プラグ】海外旅行用変換プラグBFタイプ2個セットの変換プラグです。日本のプラグ(2ピン/3ピン)形状を海外のBFタイプコンセントに変換することができます。イギリス、シンガポール、マレーシア、香港、アイルランド、マカオ、モルディブ、ガーナ、パキスタン、ベトナム、マラウイ、カタール、バーレーン、ケニアなどの地域に使える。
・【高い互換性のイギリス用電源変換プラグ】差込口は3つのAタイプ(2ピン)と1つのAタイプ(3ピン)からなって、カメラ、スマホ、ビデオカメラ、ポータプルゲームコンソールなど、ほとんどの日本と北米の2ピンプラグだけではなく、定格電力が低い一部の3ピンデバイスにも使用できます。
・【高出力の香港用コンセント変換器】4個AC差込口合計出力最大は3250W(13A 250V)です。4つのデバイスを同時に使用できるので、コンセント不足の悩みがなくなります。コンセントは各方向に分配して、大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用できます。
・【小型軽量&安全性高いイギリス用電源変換アダプター】本体のサイズは5*5*6cm、約146gの重量です。コンパクトで軽くて、運び持ちが便利で、荷物のスペースを節約します。bfタイププラグ製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。LED電源インジケータが付き、通電しているかどうかすぐわかります。コンセント変換器は過充電保護、過熱保護、過放電保護、過負荷保護などの防災機能があります。
・【簡単に使えるbf プラグ】現地のbf タイプコンセントに変換プラグを接続し、使用したい日本製品のコンセントをbf 変換プラグに差し込むだけで使えます。ご注意:このbf海外 プラグでは電圧の変換はできません。日本国内仕様(AC100-125V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。 100-250V対応と表記の電化製品は海外仕様電化製品のため、変圧器がなくても使用可能です。
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
海外電源変換プラグ の新着商品
カテゴリ