20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント( ランプ付)VCTF1m 接地プラグ付
19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。
コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。
縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。
横形専用として段付金具付も用意しました。
ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。
- 定格電圧(V)
- 125
- コード長さ(m)
- VCTF 1
- 定格電流(A)
- 15
- プラグ
- 耐トラッキング接地プラグ付
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ

























