20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付
過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!
コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)
ブレーカは、15A.20A.から選択できます。
ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。
プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。
通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
- 定格電圧(V)
- 125
- コード長さ(m)
- 1
- 定格電流(A)
- 20
- コード
- EM-QOCTFコード
- プラグ形状
- 耐トラッキング接地プラグ付
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ

























