曜日別特売

横形OA用平刃接地タップ8コ口ランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)

横形OA用平刃接地タップ8コ口ランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒) - 明工社

お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!

色
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
色(本体)
黒
プラグ形状
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73367896MR7708NT5BBB
¥10,400
¥7,598
¥8,358(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする