明工社
横形OA用平刃接地タップ8コ口ランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73367896
品番
MR7708NT5BBB
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
色
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
色(本体)
黒
プラグ形状
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応