曜日別特売

横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒)

横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒) - 明工社

オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!
OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。
プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。

色
【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
1
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
色(本体)
黒
プラグ形状
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73369339MR7902TJ1BB
¥3,440
¥2,598
¥2,858(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする