横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)
オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!
OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。
プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
- 色
- 【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒
- 定格電圧(V)
- 125
- コード長さ(m)
- 5
- 定格電流(A)
- 15
- コード
- VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
- 色(本体)
- 黒
- プラグ形状
- ハーネスプラグ付
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ

























