曜日別特売
1-00302-001 耳までつつむリバーシブルアイマスク ニーズ 73437309

メイン画像

1-00302-001 耳までつつむリバーシブルアイマスク ニーズ 73437309
1-00302-001 耳までつつむリバーシブルアイマスク ニーズ 73437309
1-00302-001 耳までつつむリバーシブルアイマスク ニーズ 73437309
1-00302-001 耳までつつむリバーシブルアイマスク ニーズ 73437309
1-00302-001 耳までつつむリバーシブルアイマスク ニーズ 73437309
1-00302-001 耳までつつむリバーシブルアイマスク ニーズ 73437309

耳までつつむリバーシブルアイマスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ラベンダー
内容量1枚注文コード73437309品番1-00302-001
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HOTもCOOLもこれ1つ。耳まで優しく包み込んで快眠をサポートするリバーシブルアイマスクです。
あったか面はふわふわ起毛のフランネル生地なので、1日頑張った目元をじんわりあたため、ぐっすり眠れます。ひんやり面はQ-MAX0.38の接触冷感生地なので、着けた瞬間ひんやり爽快目元リフレッシュ!耳までしっかり包み込む大きなサイズ感!あったか面で耳をあたためて、じんわり安心感♪フェイスラインにピッタリフィットし、光が入りにくくなっているので、快適な眠りをサポートしてくれます。
中材は柔らかくきめ細かな素材のマイクロ綿をたっぷり使用。ふわふわの雲に包まれたかのような気持ちの良い付け心地。簡単面ファスナーでサイズ調節も簡単。男女兼用でご使用いただけます。

材質
本体生地:ポリエステル・ナイロン、中材:ポリエステル100%
ラベンダー
質量(g)
43
適合サイズ(cm)
顔周り約46~62まで
洗濯方法
手洗い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする