放射温度計 TGシリーズ (レーザー機能無し)

放射温度計 TGシリーズ (レーザー機能無し) - FLIR

温度分布をリアルタイムに表示するサーマルイメージ付き放射温度計
こちらの製品(FLIR TG165-X-JP)はレーザー照射ボタンはご使用になれませんのでご注意ください。
システム不具合の原因を特定:サーマルイメージにより測定対象の過熱をすばやく検査。最大300℃まで測定可能
徹底的な検査をすばやく簡単に:測定箇所を選び、トリガーを引くだけでスーパーファインコントラスト(MSX)による赤外線画像と可視画像を撮影
確実な作業:2.4インチ液晶ディスプレイでサーマルの映像を簡単に確認。明るいLED作業灯で暗い場所も簡単に検査できます。
堅牢設計によるIP54定格の筐体で泥や埃、油などから保護
2メートルからの落下に耐久

用途
設備保全:モーターやポンプのベアリングの過熱、電気パネルの接続不良、ヒューズの劣化など
HVAC(暖房、換気、空調)システムの点検:ダクトや配管の漏れ、ヒートエクスチェンジャーの異常、冷媒ラインの詰まりなど
建物診断:断熱不良、湿気の侵入、漏水、カビの発生箇所など
電子機器の検査:電子部品の異常な温度上昇や過熱による故障など
トラスコ品番
683-1437
セット内容
TG165-X-JP本体、USBケーブル、充電用ACアダプタ 、リストストラップ
幅(mm)
64
高さ(mm)
210
奥行(mm)
81
温度(℃)
最小表示:0.1
対応
照準レーザ:レーザー機能非搭載
放射率
0.1~0.99
測定温度範囲(℃)
-25~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離対測定範囲比(D対S)
1.000694444
内容量
1台
注意
※日本モデルにつきレーザー照射機能なし
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06107776FLIR TG165-X-JP
¥54,800
¥53,980
¥59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする