パネルマウント型表示設定器
パネルマウント型の表示設定器
バリエーション豊富でお使いの環境に合わせて選択できます。
電源と価格により大きく3種に分けられます。
温度計との接続もワンタッチで簡単。RS-485 標準装備です。
応答速度0.001sの温度計にも対応可能。
TMCX-HAとHDは大型表示LEDの採用で温度指示値が遠くからでも見やすくなりました。
多彩なアラーム動作が可能。
現場に適した測定方法を設定できます。
TMCX-NDEは、CEマーキング適合品です。
- 材質
- プラスチック
- 形状
- パネルマウント型
- 接続
- 【温度計との接続】e-CON
- 温度表示
- 1℃と0.1℃切替
- 単位
- ℃または°F切替
- 内容量
- 1台
注意
※日本国内での使用に限ります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
温度計 の新着商品
カテゴリ
























