ツインバード
パワーハンディクリーナー
EHC-EB54B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73495025
品番
EHC-EB54B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。約6mの電源コードと5種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品
延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ブロワカバー、伸縮ホース、アタッチメント収納袋
質量(kg)
2.1
色
ブラック
電源(V)
AC 100 50-60Hz
消費電力(W)
750
スイッチ
スライド式 ON/OFF
方式
集じん:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 145 × 290 × 220
吸込仕事率(W)
200
電源コード(m)
6
運転音
75 dB以下
集じん量(L)
0.7