マグネット付ミニレベル

マグネット付ミニレベル - SUN UP

スリム・小型で持ち運びに便利。
マグネット付き。
気泡管:水平・垂直・45°

用途
簡易測定、DIYに。
厚さ(mm)
17
本体質量(g)
116
精度
±1.5mm/1m
本体サイズ(mm)
L230×W40×H・D17
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0295963020383
オープン
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする