GEL-ZAB LGシート (ゲルザブLGシート)
温故知新・・・過去に起こった出来事や教えをよく調べて学び、そこから新たな知識を得る
2026年に開催のモーターサイクルショーに展示された車両に参考出品されていた
HONDA CB1000Fのゲルザブ入り専用シートがついに商品化されました。
商品の特徴として
・純正シートから約20mmローダウン
・シートの角を削り、足が真下におろせることで足つき改善
・シートにゲルザブを埋め込んでおり、足つきと乗り心地を妥協しない設計
・シートパターンは当時を彷彿とさせるCB-Fのデザインを再現
車種専用設計となりますので車両に着いているシートを外してそのまま取付が可能。
当時人気車両のシートデザインを再現し、現代の技術で乗り味と足つきを両立したシートになります。
日本のシート工場で手作業で作成している職人の技術が詰まった最高の一品です。
MADE IN JAPAN
▲注意事項▲
・本製品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。
・車体に合うように設計されていますが、車体個体差によっては装着した際にタンクやカウルなどシート周辺の部品に接触して傷をつけてしまう可能性や、車体との間に隙間が開く可能性があります。
(シート回りの傷がつきそうな部分にはテープ等を貼り、保護することをお勧めします。)
・純正対比最大-20mmのローシートです。足付き性を向上しておりますので、個人差または着座ポジションによっては、膝回りが窮屈に感じる場合があります。
・ 不十分なシートの取り付けは走行中大変危険です。この商品の取り付けは、オートバイ店もしくは認証工場へ依頼してください。
・ この商品の、取付作業に入る前に、身の回りの安全を確保してください。
・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
異常があった場合、直ちに車両の走行、または商品の使用を中止し、車両販売店や認証工場に必ずご相談してください。
・取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約500km毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
・でん部(お尻)や骨部の痛み、疲労には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置くことを推奨します。
・製品の性能が劣化する可能性がありますので火気や高温の物に近づけないでください。
・摂氏80度以上の高温の場所に長時間設置すると品質を損なう可能性があります。
・切断したり、穴を開けたりして使用しないでください。
・灯油などの油脂類や、アルコールなどの薬品類、クリーナーなどのケミカル類は製品を損傷させる恐れがありますので使用しないでください。
・本製品に水分を含んだ場合は、直射日光を避け、風通しの良い場所で乾燥させてください。
・本製品が汚れた場合は、柔らかい布で軽く水拭きしてください。洗濯機、乾燥機はご使用になれません。
・本製品を地面や硬い床等に直接置く、または落下させてしまうとシートベースと表皮が強く接触し表皮が破れる可能性がありますので注意してください。
・本製品の表皮は、無理な力をかけたり、工具等が接触すると破れる可能性があります。取り付けには十分注意してください。
・取り付け、または使用中の表皮の剥がれ、破れ等のクレームはお受けできません。予めご了承ください。
・本製品は、乗車を繰り返す事により、表皮にシワが付く可能性があります。
温故知新・・・過去に起こった出来事や教えをよく調べて学び、そこから新たな知識を得る
2026年に開催のモーターサイクルショーに展示された車両に参考出品されていた
HONDA CB1000Fのゲルザブ入り専用シートがついに商品化されました。
商品の特徴として
・純正シートから約20mmローダウン
・シートの角を削り、足が真下におろせることで足つき改善
・シートにゲルザブを埋め込んでおり、足つきと乗り心地を妥協しない設計
・シートパターンは当時を彷彿とさせるCB-Fのデザインを再現
車種専用設計となりますので車両に着いているシートを外してそのまま取付が可能。
当時人気車両のシートデザインを再現し、現代の技術で乗り味と足つきを両立したシートになります。
日本のシート工場で手作業で作成している職人の技術が詰まった最高の一品です。
MADE IN JAPAN
▲注意事項▲
・本製品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。
・車体に合うように設計されていますが、車体個体差によっては装着した際にタンクやカウルなどシート周辺の部品に接触して傷をつけてしまう可能性や、車体との間に隙間が開く可能性があります。
(シート回りの傷がつきそうな部分にはテープ等を貼り、保護することをお勧めします。)
・純正対比最大-20mmのローシートです。足付き性を向上しておりますので、個人差または着座ポジションによっては、膝回りが窮屈に感じる場合があります。
・ 不十分なシートの取り付けは走行中大変危険です。この商品の取り付けは、オートバイ店もしくは認証工場へ依頼してください。
・ この商品の、取付作業に入る前に、身の回りの安全を確保してください。
・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
異常があった場合、直ちに車両の走行、または商品の使用を中止し、車両販売店や認証工場に必ずご相談してください。
・取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約500km毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
・でん部(お尻)や骨部の痛み、疲労には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置くことを推奨します。
・製品の性能が劣化する可能性がありますので火気や高温の物に近づけないでください。
・摂氏80度以上の高温の場所に長時間設置すると品質を損なう可能性があります。
・切断したり、穴を開けたりして使用しないでください。
・灯油などの油脂類や、アルコールなどの薬品類、クリーナーなどのケミカル類は製品を損傷させる恐れがありますので使用しないでください。
・本製品に水分を含んだ場合は、直射日光を避け、風通しの良い場所で乾燥させてください。
・本製品が汚れた場合は、柔らかい布で軽く水拭きしてください。洗濯機、乾燥機はご使用になれません。
・本製品を地面や硬い床等に直接置く、または落下させてしまうとシートベースと表皮が強く接触し表皮が破れる可能性がありますので注意してください。
・本製品の表皮は、無理な力をかけたり、工具等が接触すると破れる可能性があります。取り付けには十分注意してください。
・取り付け、または使用中の表皮の剥がれ、破れ等のクレームはお受けできません。予めご了承ください。
・本製品は、乗車を繰り返す事により、表皮にシワが付く可能性があります。
CB1000Fのシートを限界まで薄くして足つきを改善し、ゲルザブを埋め込むことで乗り心地も妥協しない車種専用シート。シートデザインもCB750FCを再現している。
- 特記
- 装着にあたり、シートの脱着が必要です
- 仕様
- 限界までウレタンを削り、足つきを改善。乗り心地を損なわないようゲルザブも埋込
- 色
- ブラック
- タイプ
- シート
- 型番
- EHZ3637-CB1000F
- 素材
- 表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ































