EFFEX(エフェックス)
MESH SEAT COVER GEL-ZAB Rs(ゲルザブRs)同時装着タイプ
特記
ゲルザブRs専用
仕様
ゲルザブRs専用
厚さ(mm)
5
色
ブラック
サイズ
230(長さ)×260(幅)mm、厚さ:5mm
タイプ
まきつけタイプ
型番
EHZ2326MC
関連部品
品番:EHZ2326,EHZ250EX
素材
表面:ポリウレタン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05797746
EHZ2326MC
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください