曜日別特売
WS6205 不織布キャップ 黒 小野商事 73500038

WS6205 不織布キャップ 黒 小野商事 73500038
WS6205 不織布キャップ 黒 小野商事 73500038
WS6205 不織布キャップ 黒 小野商事 73500038
WS6205 不織布キャップ 黒 小野商事 73500038
WS6205 不織布キャップ 黒 小野商事 73500038
WS6205 不織布キャップ 黒 小野商事 73500038
WS6205 不織布キャップ 黒 小野商事 73500038

不織布キャップ 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
73500038
品番
WS6205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

食品工場などで使用する伸縮性・通気性に優れた1回使い切りの不織布キャップです。スティック状のジャバラ型でサッと広げて簡単に装着でき、 長い髪の毛でもしっかり収まります。介護、医療など清潔が求められる現場に。食品加工場や製品検査などでの抜け毛・脱毛防止に。不織布なので通気性が良く、蒸れにくく快適に作業できます。

用途
医療・介護、食品加工、製品検査、抗がん剤治療などの抜け毛防止に
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ
フリー
生地性能
ストレッチ
寸法(縦×横)(cm)
約23×25(広げたサイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする