凍結防止共用上部 自動 蛇口 水栓 寒波 冬季 カギ 鍵 盗水防止 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要
◆屋外の立水栓についている水栓のハンドルを交換するだけで、電源を使わずに自動で凍結を防止できます。_x000D_
◆付属の鍵でハンドルの開閉を行うため、いたずらや盗水を防止します。_x000D_
◆本体内温度が約2℃になると自動で少量の水を排出し、約6℃になると自動で止水します。_x000D_
◆SMA(形状記憶合金)バネが吐水・止水を繰り返すため、電池交換も電気工事も必要ありません。_x000D_
◆自動で吐水・止水を繰り返すことで、ムダな水の使用を抑え、節水につながります。_x000D_
◆水栓のハンドルを交換するだけの簡単施工で、大がかりな工事をせずにDIYで取付けられます。_x000D_
◆水平・斜めのどちらの向きでも設置できます。_x000D_
◆横水栓・万能ホーム水栓・自在水栓・カップリング水栓などに対応しています。_x000D_
◆数年に一度の大寒波が予想される地域で、水道修理費や断水などのトラブルを未然に防ぐ対策としてオススメです。
- 用途
- 電気を使わず自動で凍結を防止!いたずら・盗水も防ぐことができるカギ式水栓上部
- 内容量
- 1個
注意
※使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。_x000D_※冬期間はホースを水栓につないだままにしないでください。_x000D_
※水栓の下には十分な空間を確保してください。ホース内、または水栓吐水部で凍結すると、破損の原因になります。
水栓 の新着商品
カテゴリ