万能ホーム水栓 凍結防止つき サーモエレメント 屋外 散水 電源不要 水抜栓不要 寒波対策 呼13
◆電源不要で自動的に凍結を防止でき、屋外の立水栓柱との組合わせにオススメです。_x000D_
◆サーモエレメント弁が吐水・止水を繰り返すため、電池や電気を使わずに凍結を防止できます。_x000D_
◆本体内温度が約1.7℃になると自動で少量の水を排出し、約4.5℃になると自動で止水します。_x000D_
◆自動で吐水・止水を繰り返すことで、ムダな水の使用を抑え、節水につながります。_x000D_
◆水抜栓のない配管でも凍結の防止が行えます。_x000D_
◆数年に一度の大寒波が予想される地域で、水道修理費や断水などのトラブルを未然に防ぐ対策としてオススメです。
- 用途
- 寒くなると自動で吐水をして凍結対策!サーモエレメント式の凍結防止機能つき万能ホーム水栓
- 内容量
- 1個
注意
※使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。_x000D_※冬期間はホースを水栓につないだままにしないでください。_x000D_
※水栓の下には十分な空間を確保してください。ホース内、または水栓吐水部で凍結すると、破損の原因になります。
水栓 の新着商品
カテゴリ