万能ホーム水栓 呼20 大口径 凍結防止つき 大流量 散水 潅水 送り座 電源不要 寒波対策

万能ホーム水栓 呼20 大口径 凍結防止つき 大流量 散水 潅水 送り座 電源不要 寒波対策 - GAONA(ガオナ)万能ホーム水栓 呼20 大口径 凍結防止つき 大流量 散水 潅水 送り座 電源不要 寒波対策 - GAONA(ガオナ)万能ホーム水栓 呼20 大口径 凍結防止つき 大流量 散水 潅水 送り座 電源不要 寒波対策 - GAONA(ガオナ)万能ホーム水栓 呼20 大口径 凍結防止つき 大流量 散水 潅水 送り座 電源不要 寒波対策 - GAONA(ガオナ)万能ホーム水栓 呼20 大口径 凍結防止つき 大流量 散水 潅水 送り座 電源不要 寒波対策 - GAONA(ガオナ)万能ホーム水栓 呼20 大口径 凍結防止つき 大流量 散水 潅水 送り座 電源不要 寒波対策 - GAONA(ガオナ)万能ホーム水栓 呼20 大口径 凍結防止つき 大流量 散水 潅水 送り座 電源不要 寒波対策 - GAONA(ガオナ)万能ホーム水栓 呼20 大口径 凍結防止つき 大流量 散水 潅水 送り座 電源不要 寒波対策 - GAONA(ガオナ)

◆電源不要で自動的に凍結を防止でき、屋外の大流量が必要な散水現場や、公共施設での散水用としてオススメです。_x000D_
◆本体内温度が約2℃になると自動で少量の水を排出し、約6℃になると自動で止水します。_x000D_
◆SMA(形状記憶合金)バネが吐水・止水を繰り返すため、電池交換も電気工事も必要ありません。_x000D_
◆自動で吐水・止水を繰り返すことで、ムダな水の使用を抑え、節水につながります。_x000D_
◆施工時にすき間調整ができる送り座仕様です。_x000D_
◆数年に一度の大寒波が予想される地域で、水道修理費や断水などのトラブルを未然に防ぐ対策としてオススメです。

用途
大流量が必要な散水現場に!呼20の大口径タイプの凍結防止機能つき万能ホーム水栓
内容量
1個
注意
※使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。_x000D_
※冬期間はホースを水栓につないだままにしないでください。_x000D_
※水栓の下には十分な空間を確保してください。ホース内、または水栓吐水部で凍結すると、破損の原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07631396GA-RA029
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする