曜日別特売
GA-KB038 これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500537

GA-KB038 これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500537
GA-KB038 これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500537
GA-KB038 これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500537
GA-KB038 これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500537
GA-KB038 これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) GAONA(ガオナ) 73500537

これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
直径(mm)54
高さ(mm)3
内容量1個注文コード73500537品番GA-KB038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

呼13水栓の付け根に生じる壁のスキマや穴をカバーする化粧座金です。
壁から飛び出たザルボ(持出しソケット)を隠し、見た目をキレイにすることができます。
リフォームで新しく洗濯機水栓やガーデン水栓を取付ける際に便利です。

用途
壁仕上面より出すぎた配管や、壁と水栓(呼13)の間にできた隙間を覆い隠すザガネ
高さ(mm)
3
直径(mm)
54
材質
ステンレス
穴径(mm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする