安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS

安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS - ヨシタケ

減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
要部ステンレス製

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6 (※適用圧力1.0を超える場合はJIS16KFFフランジとなります。)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
設定圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73508508AL-301-15-0.14.7901080.115
62,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508517AL-301-15-0.24.7901080.215
62,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508526AL-301-15-0.34.7901080.315
62,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508535AL-301-15-0.44.7901080.415
62,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508551AL-301-15-0.54.7901080.515
62,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508560AL-301-15-0.64.7901080.615
62,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508569AL-301-15-0.74.7901080.715
62,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508578AL-301-15-0.84.7901080.815
62,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508587AL-301-15-0.94.7901080.915
62,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508596AL-301-15-1.04.790108115
62,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508605AL-301-20-0.15901080.120
64,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508621AL-301-20-0.25901080.220
64,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508630AL-301-20-0.35901080.320
64,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508639AL-301-20-0.45901080.420
64,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508648AL-301-20-0.55901080.520
64,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508657AL-301-20-0.65901080.620
64,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508666AL-301-20-0.75901080.720
64,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508675AL-301-20-0.85901080.820
64,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508691AL-301-20-0.95901080.920
64,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508700AL-301-20-1.0590108120
64,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508709AL-301-25-0.16.2901080.125
69,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508718AL-301-25-0.26.2901080.225
69,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508727AL-301-25-0.36.2901080.325
69,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508736AL-301-25-0.46.2901080.425
69,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508745AL-301-25-0.56.2901080.525
69,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508761AL-301-25-0.66.2901080.625
69,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508770AL-301-25-0.76.2901080.725
69,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508779AL-301-25-0.86.2901080.825
69,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508788AL-301-25-0.96.2901080.925
69,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508797AL-301-25-1.06.290108125
69,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508806AL-301-32-0.18.6911150.132
90,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508815AL-301-32-0.28.6911150.232
90,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508831AL-301-32-0.38.6911150.332
90,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508840AL-301-32-0.48.6911150.432
90,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508849AL-301-32-0.58.6911150.532
90,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508858AL-301-32-0.68.6911150.632
90,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508867AL-301-32-0.78.6911150.732
90,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508876AL-301-32-0.88.6911150.832
90,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508885AL-301-32-0.98.6911150.932
90,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508901AL-301-32-1.08.691115132
90,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508910AL-301-40-0.18.8911150.140
99,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508919AL-301-40-0.28.8911150.240
99,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508928AL-301-40-0.38.8911150.340
99,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508937AL-301-40-0.48.8911150.440
99,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508946AL-301-40-0.58.8911150.540
99,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508955AL-301-40-0.68.8911150.640
99,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508971AL-301-40-0.78.8911150.740
99,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508980AL-301-40-0.88.8911150.840
99,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508989AL-301-40-0.98.8911150.940
99,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73508998AL-301-40-1.08.891115140
99,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする