安全弁 AL-300T 空気・冷温水

安全弁 AL-300T 空気・冷温水 - ヨシタケ

減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
ポンプのリリーフ弁
弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150以下接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0内容量1台
注意
※水・油等液体の場合は最高温度120℃となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
設定圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73509111AL-300T-15-0.14.7901080.115
53,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509120AL-300T-15-0.24.7901080.215
53,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509129AL-300T-15-0.34.7901080.315
53,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509138AL-300T-15-0.44.7901080.415
53,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509147AL-300T-15-0.54.7901080.515
53,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509156AL-300T-15-0.64.7901080.615
53,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509165AL-300T-15-0.74.7901080.715
53,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509181AL-300T-15-0.84.7901080.815
53,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509190AL-300T-15-0.94.7901080.915
53,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509199AL-300T-15-1.04.790108115
53,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509208AL-300T-20-0.15901080.120
56,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509217AL-300T-20-0.25901080.220
56,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509226AL-300T-20-0.35901080.320
56,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509235AL-300T-20-0.45901080.420
56,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509251AL-300T-20-0.55901080.520
56,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509260AL-300T-20-0.65901080.620
56,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509269AL-300T-20-0.75901080.720
56,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509278AL-300T-20-0.85901080.820
56,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509287AL-300T-20-0.95901080.920
56,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509296AL-300T-20-1.0590108120
56,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509305AL-300T-25-0.16.2901080.125
62,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509321AL-300T-25-0.26.2901080.225
62,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509330AL-300T-25-0.36.2901080.325
62,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509339AL-300T-25-0.46.2901080.425
62,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509348AL-300T-25-0.56.2901080.525
62,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509357AL-300T-25-0.66.2901080.625
62,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509366AL-300T-25-0.76.2901080.725
62,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509375AL-300T-25-0.86.2901080.825
62,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509391AL-300T-25-0.96.2901080.925
62,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509400AL-300T-25-1.06.290108125
62,200
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509409AL-300T-32-0.18.6911150.132
78,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509418AL-300T-32-0.28.6911150.232
78,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509427AL-300T-32-0.38.6911150.332
78,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509436AL-300T-32-0.48.6911150.432
78,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509445AL-300T-32-0.58.6911150.532
78,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509461AL-300T-32-0.68.6911150.632
78,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509470AL-300T-32-0.78.6911150.732
78,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509479AL-300T-32-0.88.6911150.832
78,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509488AL-300T-32-0.98.6911150.932
78,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509497AL-300T-32-1.08.691115132
78,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509506AL-300T-40-0.18.8911150.140
82,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509515AL-300T-40-0.28.8911150.240
82,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509531AL-300T-40-0.38.8911150.340
82,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509540AL-300T-40-0.48.8911150.440
82,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509549AL-300T-40-0.58.8911150.540
82,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509558AL-300T-40-0.68.8911150.640
82,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509567AL-300T-40-0.78.8911150.740
82,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509576AL-300T-40-0.88.8911150.840
82,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509585AL-300T-40-0.98.8911150.940
82,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73509601AL-300T-40-1.08.891115140
82,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする