ヨシタケ
安全弁 AL-300T 空気・冷温水
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
設定圧力(MPa)
0.3
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
口径(A)
40
15
20
25
32
40
50
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73509531
品番
AL-300T-40-0.3
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
ポンプのリリーフ弁
弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
密閉形、気体・液体
質量(kg)
8.8
寸法L(mm)
91
寸法H1(mm)
115
設定圧力(MPa)
0.3
口径(A)
40
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)
形式
揚程式、安全リリーフ弁
呼び径
15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)
150以下
接続
JIS 10KFF
適合流体
空気 , 冷温水 , 油
適合圧力(MPa)
0.05 ~ 1.0
注意
※水・油等液体の場合は最高温度120℃となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材