安全弁 AL-300T 空気・冷温水

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
設定圧力(MPa)1
口径(A)15
内容量1台注文コード73509199品番AL-300T-15-1.0
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
ポンプのリリーフ弁
弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
密閉形、気体・液体

質量(kg)
4.7
寸法L(mm)
90
寸法H1(mm)
108
設定圧力(MPa)
1
口径(A)
15
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)
形式
揚程式、安全リリーフ弁
呼び径
15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)
150以下
接続
JIS 10KFF
適合流体
空気 , 冷温水 , 油
適合圧力(MPa)
0.05 ~ 1.0
注意
※水・油等液体の場合は最高温度120℃となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする