ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製

ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製 - ヨシタケ

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性
ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
設定圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73510310AL-260-15-0.10.734410.115
50,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510319AL-260-15-0.20.734410.215
50,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510328AL-260-15-0.30.734410.315
50,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510337AL-260-15-0.40.734410.415
50,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510346AL-260-15-0.50.734410.515
50,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510355AL-260-15-0.60.734410.615
50,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510371AL-260-15-0.70.734410.715
50,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510380AL-260-15-0.80.734410.815
50,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510389AL-260-15-0.90.734410.915
50,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510398AL-260-15-1.00.73441115
50,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510407AL-260-20-0.10.938450.120
52,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510416AL-260-20-0.20.938450.220
52,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510425AL-260-20-0.30.938450.320
52,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510441AL-260-20-0.40.938450.420
52,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510450AL-260-20-0.50.938450.520
52,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510459AL-260-20-0.60.938450.620
52,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510468AL-260-20-0.70.938450.720
52,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510477AL-260-20-0.80.938450.820
52,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510486AL-260-20-0.90.938450.920
52,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510495AL-260-20-1.00.93845120
52,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510511AL-260-25-0.11.24351.50.125
61,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510520AL-260-25-0.21.24351.50.225
61,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510529AL-260-25-0.31.24351.50.325
61,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510538AL-260-25-0.41.24351.50.425
61,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510547AL-260-25-0.51.24351.50.525
61,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510556AL-260-25-0.61.24351.50.625
61,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510565AL-260-25-0.71.24351.50.725
61,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510581AL-260-25-0.81.24351.50.825
61,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510590AL-260-25-0.91.24351.50.925
61,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510599AL-260-25-1.01.24351.5125
61,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする