ヨシタケ
ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
設定圧力(MPa)
0.8
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
口径(A)
20
15
20
25
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73510477
品番
AL-260-20-0.8
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性
ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
CAC製・ポンプリリーフ
質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
38
寸法H1(mm)
45
設定圧力(MPa)
0.8
口径(A)
20
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS
形式
揚程式
呼び径
15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)
120
接続
JIS Rc
適合流体
冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体
適合圧力(MPa)
0.05 ~ 1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材