ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製AL-260-20-0.3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
設定圧力(MPa)0.3
口径(A)20
内容量1台注文コード73510425品番AL-260-20-0.3
参考基準価格(税別)¥57,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性
ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
CAC製・ポンプリリーフ

質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
38
寸法H1(mm)
45
設定圧力(MPa)
0.3
口径(A)
20
種別
安全弁・リリーフ弁
材質
本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS
形式
揚程式
呼び径
15A (1/2") ~ 50A (2")
最高温度(℃)
120
接続
JIS Rc
適合流体
冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体
適合圧力(MPa)
0.05 ~ 1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする