曜日別特売
45691  100 CLO 18-8テーブルパン 大屋金属 73514029

CLO 18-8テーブルパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)8.6
外寸(mm)354×325
内容量1個注文コード73514029品番45691 100
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

優れた仕上げと安全性の日本製。組み合わせ次第で多彩なバリエーションが広がる豊富な種類のテーブルパン。精度が高く機能的な設計です。使いやすくさまざまなシーンで幅広くご利用いただけます。蓋をすればスタッキングして冷蔵保存も可能。スープやドレッシングはレードルを入れたまま保管できます。

容量(L)
8.6
外寸(mm)
354×325
コード
22011230
材質
18-8ステンレス(sus304)
板厚(mm)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする