曜日別特売

スクリューレス端子台 プリント基板用

スクリューレス端子台 プリント基板用 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 - サトーパーツ

スクリューレス端子台 端子間ピッチ5mm チェック孔 ボタンカラー 撚線 単線 基板用 基板実装 ディスクリート ナイロン はんだ付け UL CSA TUV 94V-0

仕様
【チェック孔】あり
色
【エンドプレート】グレー
材質(本体)
【主絶縁材】ナイロン66 (UL94V-0)
定格
300V-7A
耐電圧
AC2000V (1分間)
定格適合電線
単線 : Φ1.0mm (AWG18)、撚線 : 0.75mm2 (AWG20) 素線径Φ0.18mm以上
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)
使用可能電線範囲
単線 :Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG18)、撚線 : 0.2mm2~0.75mm2 (AWG24~AWG20) 素線径Φ0.18mm以上
推奨適合工具
マイナスドライバー (軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可
端子金具
PC端子
操作部色
白
色(本体)
グレー
標準剥き線長
9mm
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ボタン)
【主絶縁材】変性PPE (UL94V-0)
極数(P)
20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04916699ML-1600-20P
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする