スクリューレス端子台 中継用
スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 渡り 分岐 撚線 単線 ナイロン パネル取り付け 取付孔 UL CSA TUV 94V-0
- 仕様
- 【チェック孔】あり
- 色
- 【エンドプレート】グレー
- 材質(本体)
- 【主絶縁材】ナイロン66 (UL94V-0)
- 定格
- 300V-10A
- 耐電圧
- AC2000V (1分間)
- 定格適合電線
- 単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線1.25mm2 (AWG16)
- 取得規格
- UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
- 使用可能電線範囲
- 単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上、フェルール: 0.25mm2~0.75mm2 (AWG18~AWG24)
- 推奨適合工具
- マイナスドライバー (軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) ※ボタンを押し込める物なら何でも可
- 操作部色
- 白
- 色(本体)
- グレー
- 標準剥き線長
- 10mm
- 絶縁抵抗
- DC500V、100MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(ボタン)
- 【主絶縁材】変性PPE (UL94V-0)
- 極数(P)
- 10
- 内容量
- 1個
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2フェルールをご使用する場合は、圧着したものが挿抜可能か等ご確認の上ご使用ください。フェルールの使用可能電線範囲はフェルールの仕様に準じます。端子台 の新着商品
カテゴリ

























![3.5P端子台 GB[制御機器] 3.5P端子台 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06945737-261028-02.jpg)


