スクリューレス端子台 プリント基板用
スクリューレス端子台 端子間ピッチ2.54mm 小型コンパクト チェック孔 ボタンカラー 撚線 単線 基板用 基板実装 ディスクリート ナイロン UL CSA TUV 94V-0
- 仕様
- 【チェック孔】あり
- 色
- 【エンドプレート】グレー
- 材質(本体)
- 【主絶縁材】ナイロン66 (UL94V-0)
- 定格
- 50V-3A (国内)
- 耐電圧
- AC1500V (1分間)
- 定格適合電線
- 単線 : Φ0.65mm (AWG22)、撚線 : 0.32mm2 (AWG22) 素線径Φ0.12mm以上
- 取得規格
- UL規格 (フィールドワイヤリング対応)
- 使用可能電線範囲
- 単線 : Φ0.32mm~Φ0.65mm (AWG28~AWG22)、撚線 : 0.08mm2~0.32mm2 (AWG28~AWG22) 素線径Φ0.12mm以上
- 推奨適合工具
- マイナスドライバー (軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
- 端子金具
- PC端子
- 操作部色
- 白
- 色(本体)
- グレー
- 標準剥き線長
- 9~10mm
- 絶縁抵抗
- DC500V、50MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(ボタン)
- 【主絶縁材】変性PPE (UL94V-0)
- 極数(P)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。端子台 の新着商品
カテゴリ

























![3.5P端子台 GB[制御機器] 3.5P端子台 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06945737-261028-02.jpg)


