長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。