曜日別特売
130 クールジェルネック 130 カジメイク 73547157

 

130 クールジェルネック 130 カジメイク 73547157
130 クールジェルネック 130 カジメイク 73547157
130 クールジェルネック 130 カジメイク 73547157
130 クールジェルネック 130 カジメイク 73547157
130 クールジェルネック 130 カジメイク 73547157
130 クールジェルネック 130 カジメイク 73547157
130 クールジェルネック 130 カジメイク 73547157

クールジェルネック 130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73547157
品番
130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

今夏の猛暑対策にオススメ。事前に冷蔵庫に冷やすなど煩わしい手間は一切要りません。常温ですぐに使える便利な首用冷感ジェルです。
ジェルが熱を吸収し、約15~20分程度ひんやり感が持続します。ぬるくなりましたら、常温で約20~30分程度放置していただくと使用前のひんやり感に戻ります。
首後ろが長めで首ラインにぴったりフィット。冷やすポイントをしっかりカバーします。また、ドットボタンで着脱が簡単です。
暑い中での作業用途や、アウトドア、スポーツ、レジャー等あらゆるシーンに最適です。

材質
カバー:ナイロン87%、ポリウレタン13% ジェル:水、グリセリン、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール
色
グレー
サイズ
F
幅(cm)
(最長部)12
長さ(cm)
47
高さ(cm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする