曜日別特売
8856 タケシャリパンツ 8856 カジメイク 73546107

スマホポケット

8856 タケシャリパンツ 8856 カジメイク 73546107
8856 タケシャリパンツ 8856 カジメイク 73546107
8856 タケシャリパンツ 8856 カジメイク 73546107
8856 タケシャリパンツ 8856 カジメイク 73546107
8856 タケシャリパンツ 8856 カジメイク 73546107
8856 タケシャリパンツ 8856 カジメイク 73546107
8856 タケシャリパンツ 8856 カジメイク 73546107
8856 タケシャリパンツ 8856 カジメイク 73546107

タケシャリパンツ 8856

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色セージグリーン
腰廻り(cm)90~113
適応胴囲(cm)92~98
サイズ3L
内容量1本注文コード73546107品番8856
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

竹レーヨンによる抗菌消臭力と接触冷感でシャリ感のある涼やかな着心地です。
肌に触れるとヒンヤリ冷たい接触冷感や紫外線を防ぐUVカット仕様です。
温度上昇を抑制する遮熱や、動きやすく快適なストレッチ仕様です。
両脇ポケット、右後ポケット、右脇には便利なスマホポケットを装備しています。
内外どちらでも結べる腰ひもで好みのフィット感に調節が可能。

色
セージグリーン
サイズ
3L
股下(cm)
80
腰廻り(cm)
90~113
ヒップ(cm)
118
材質
ナイロン69%、レーヨン25%、ポリエステル6%
適応胴囲(cm)
92~98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする