曜日別特売
8861 ゼロヒートスキンパンツ 8861 カジメイク 73546825

スマホポケット

8861 ゼロヒートスキンパンツ 8861 カジメイク 73546825
8861 ゼロヒートスキンパンツ 8861 カジメイク 73546825
8861 ゼロヒートスキンパンツ 8861 カジメイク 73546825
8861 ゼロヒートスキンパンツ 8861 カジメイク 73546825
8861 ゼロヒートスキンパンツ 8861 カジメイク 73546825
8861 ゼロヒートスキンパンツ 8861 カジメイク 73546825
8861 ゼロヒートスキンパンツ 8861 カジメイク 73546825

ゼロヒートスキンパンツ 8861

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色アイスグレー
腰廻り(cm)90~113
適応胴囲(cm)92~98
サイズ3L
内容量1本注文コード73546825品番8861
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

生地の表面と裏面に2種類の高機能素材を使用し、着るだけで猛暑も快適なパンツが新登場です。
表面は外部からの熱をブロックする高遮熱機能素材で衣服内温度の上昇を抑えます。また、裏面は汗や水分が乾くときの気化冷却効果で生地の温度を下げ、心地良い涼しさが持続します。
非常に軽量な素材に動きやすく快適なストレッチ、紫外線を防ぐUVカット、ドライな着心地の吸水速乾を装備。
両脇ポケット、右後ポケット、右脇には便利なスマホポケットを装備しています。
内外どちらでも結べる腰ひもで好みのフィット感に調節が可能。

色
アイスグレー
サイズ
3L
股下(cm)
80
腰廻り(cm)
90~113
ヒップ(cm)
118
材質
ポリエステル82%、ポリプロピレン18%
適応胴囲(cm)
92~98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする