曜日別特売
8905 メッシュベスト 8905 カジメイク 73546518

多彩なポケット

8905 メッシュベスト 8905 カジメイク 73546518
8905 メッシュベスト 8905 カジメイク 73546518
8905 メッシュベスト 8905 カジメイク 73546518
8905 メッシュベスト 8905 カジメイク 73546518
8905 メッシュベスト 8905 カジメイク 73546518

メッシュベスト 8905

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード73546518品番8905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

作業やレジャーなど、様々な場面で活躍するメッシュベストです。高通気メッシュ素材使用でさらりと快適です。
使い勝手の良い4つの大型ポケットとペン挿しを装備しています。
ポケットは落下防止のためのフラップ付き。携帯電話などの収納に大変便利です。
前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。

色
ネイビー
サイズ
M
胸廻(cm)
100
着丈(cm)
59
適応身長(cm)
160~170
材質
ポリエステル100%
適応胸囲(cm)
84~92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73546631
2026-05-30
用途: 普段着

未だ使用していませんが胸のポケットが大きく使い勝手がよさそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする