曜日別特売
52001-AK133 HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L HKS 73547961

HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(4L)
注文コード
73547961
品番
52001-AK133
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計
純正指定グレード ※w40適用
想定仕様 ノーマル~タービン交換
低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。

容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
エンジン型式
13B
危険物の性状
非水溶性
注意
※LSPI(Low Speed Pre-Ignition)非対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする