46738GY TEA INFUSER T.FISHERMAN(ティーインフューザーT.フィッシャーマン) ダルトン 73551671

46738GY TEA INFUSER T.FISHERMAN(ティーインフューザーT.フィッシャーマン) ダルトン 73551671
46738GY TEA INFUSER T.FISHERMAN(ティーインフューザーT.フィッシャーマン) ダルトン 73551671

TEA INFUSER T.FISHERMAN(ティーインフューザーT.フィッシャーマン)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
注文コード
73551671
品番
46738GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200

目深に帽子を被った釣り人。彼が待っているのは魚では無く、あなたの紅茶が美味しくなるまでの時間なんだとか。
様々な種類があるティーインフューザーだからこそ、その日の気分やシチュエーションで使い分けたいものです。
もし、旅先で入った海辺のカフェで遭遇したら、嬉しいですね。

用途
紅茶、ハーブティー、日本茶などの茶こし
色
グレー
材質
シリコン、18-8ステンレススチール
長さ(mm)
【チェーン】100
寸法(mm)
【ストレーナー】Φ50、【釣り人】55×22
注意
※カップの形状・厚みによってはご使用できない可能性がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする