曜日別特売

キーホルダー名札 50個セット

キーホルダー名札 50個セット - ZATTAキーホルダー名札 50個セット - ZATTAキーホルダー名札 50個セット - ZATTAキーホルダー名札 50個セット - ZATTAキーホルダー名札 50個セット - ZATTAキーホルダー名札 50個セット - ZATTAキーホルダー名札 50個セット - ZATTA

リング付きで管理しやすいキータグ
中紙差し替え式で簡単に表示変更可能
鍵や備品の識別整理に便利
軽量コンパクトで持ち運びしやすい
シンプルデザインで業務用にも最適

用途
鍵の管理や識別、備品や工具の分類表示に
材質
ABS
幅(mm)
20
全長(mm)
47
リング径(Φmm)
20
内容量
1セット(50個)
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZM-240 0278024702780247ZM-240イエロー
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
ZM-237 0278027202780272ZM-237ホワイト
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
ZM-239 0278029902780299ZM-239グリーン
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
ZM-241 0278032602780326ZM-241レッド
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
ZM-236 0278034202780342ZM-236ブラック
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
ZM-238 0278035102780351ZM-238ブルー
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする