52001-AK131 HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L HKS 73552651

HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(4L)注文コード73552651品番52001-AK131
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適
純正指定グレード ※w40適用
想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで
必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。

容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする