曜日別特売

シンガープラテ#8100PF 50枚入

シンガープラテ#8100PF 50枚入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテ#8100PF 50枚入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテ#8100PF 50枚入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテ#8100PF 50枚入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテ#8100PF 50枚入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテ#8100PF 50枚入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテ#8100PF 50枚入 - SINGER(シンガー)[縫製用品]

薄手で手にフィットし、素手に近い感覚で作業できるプラスチック手袋です。粉なし・左右兼用で使いやすく、食品加工や清掃など幅広い用途におすすめです。

用途
用途
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
指部0.11、手の平0.09
色
クリア
入数(枚)
50枚
機能
柔軟性、フィット性
全長(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
内容量
1個(50枚)
注意
※清掃、介護、軽作業など、衛生管理が求められる作業
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07433156PVC0507PF-TBS7.28.7
オープン
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
07433172PVC0507PF-TBL8.810.7
オープン
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
07433181PVC0507PF-TBM8.29.7
オープン
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする