曜日別特売

シンガープラテMDライト

シンガープラテMDライト - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテMDライト - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテMDライト - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテMDライト - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテMDライト - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテMDライト - SINGER(シンガー)[縫製用品]シンガープラテMDライト - SINGER(シンガー)[縫製用品]

薄手で手にフィットし、素手に近い感覚で細かな作業ができる粉なしプラスチック手袋です。左右兼用で経済的なうえ、独自の2段階式取出口により、衛生面と取り出しやすさにも配慮しています。

用途
用途
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
指部0.05、手の平0.05
色
クリア
入数(枚)
100枚
機能
薄手、フィット性
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
内容量
1個(100枚)
注意
※清掃、介護、軽作業など、衛生管理が求められる作業
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07433190PVC0402PF-TBM89.5
オープン
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
07433208PVC0402PF-TBSS78
オープン
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
07433226PVC0402PF-TBS78.5
オープン
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
07433251PVC0402PF-TBL8.510.5
オープン
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする